text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7711-115MM


Diagonálne nožnice na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovn

Položka č. K1077.110.115
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Non-Slip Plastic Handle

Popis

Diagonálne nožnice na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Nože dodatočne kalené laserom, tvrdosť noža minimálne 62 HRC. guľatá hlava, s malým skosením a zachytávačom olova - žiadne nekontrolované straty koncov rezaného drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm: Ø 0,6 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,3 - 1,6 mm- Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,3 - 1,6 mm: 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1077.110.115
EAN 4003773018629
UBB 419104288818
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 11 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.