text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7701-115MM


Diagonálne nožnice na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovn

Položka č. K1077.100.115
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Plastové úchytky
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Diagonálne nožnice na elektroniku Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. guľatá hlava, s malým skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1077.100.115
EAN 4003773018568
UBB 419104240132
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 01 115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.