text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 75 7512-125MM


Diagonálne nožnice na elektroniku Na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. S ostrými, brúsenými reznými hranami na mäkké a tvrdé drôty a klavírny drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Dvojitá pružina s nízkym trením pre jemné a rovnomerné otváranie. s úkosom a zachytávačom olova, bez nekontr

Položka č. K1075.110.125
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 10.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Plastové úchytky
Výška hlavy (mm) 6.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Burnished

Popis

Diagonálne nožnice na elektroniku Na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. S ostrými, brúsenými reznými hranami na mäkké a tvrdé drôty a klavírny drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Dvojitá pružina s nízkym trením pre jemné a rovnomerné otváranie. s úkosom a zachytávačom olova, bez nekontrolovanej straty koncov rezaného drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hlavy (A): 10,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1075.110.125
EAN 4003773040514
UBB 419104293685
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 75 12 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.