text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 62 6212-120MM


Šikmé nožnice na elektroniku S reznými hranami na mäkký a stredne tvrdý drôt. Bez skosenia, na rezanie v jednej rovine. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Robustný skriňový kĺb s nulovou vôľou. Leštenka spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z

Položka č. K1062.120.120
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type Oblique Cutting Nipper

Popis

Šikmé nožnice na elektroniku S reznými hranami na mäkký a stredne tvrdý drôt. Bez skosenia, na rezanie v jednej rovine. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Robustný skriňový kĺb s nulovou vôľou. Leštenka spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 0,3 - 1 mm: Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,7 mm: 10 mm- hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- dĺžka reznej hrany mm (C): 17 mm- šírka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1062.120.120
EAN 4003773048008
UBB 500500854350
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 62 12 120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.