text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1192-140MM

Položka č. K1011.290.140
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 90
HS kód 8203200000
Type Electronics Wire Stripper

Popis

Odstraňovač izolácie z drôtov pre elektroniku Na jednoduché, viacnásobné a jemne splietané káble s priemerom od 0,1 do 0,8 mm, s plastovou alebo gumovou izoláciou. Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer plného alebo splietaného vodiča pomocou račňovej skrutky a poistnej matice. S otváracou pružinou. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. - Odstraňovacie kapacity (priemer): Ø 0,1 - 0,8 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1011.290.140
EAN 4003773016908
UBB 240187293271
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 11 92 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.