text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1107-160MM


Odstraňovač izolácie Na jednoduché, viacnásobné a jemne splietané vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou do Ø 5 mm alebo 10 mm². Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer splietaného vodiča pomocou vrutu s ramenom a poistnej matice. Ø 5,0 mm- AWG: 8- VDE testované: áno

Položka č. K1011.700.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Type Insulation Stripper

Popis

Odstraňovač izolácie Na jednoduché, viacnásobné a jemne splietané vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou do Ø 5 mm alebo 10 mm². Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer splietaného vodiča pomocou vrutu s ramenom a poistnej matice. Ø 5,0 mm- AWG: 8- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1011.700.160
EAN 4003773015499
UBB 419187033016
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 11 07 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.