text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1106-160MM


Insulation Stripper For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation up to Ø 5 mm or 10 mm². Easy adjustment to the required diameter of stranded wire with knurled screw and lock nut. - Stripping capacities in square millimetres: 10mm²- Stripping capacities (diametre): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE tested: yes

Položka č. K1011.600.160
Insulated Yes
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 168
Dĺžka (mm) 160
Rozsah pásikov AWG 7 - 7
Ambalat la 1

technické údaje

Insulated Yes
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 168
Dĺžka (mm) 160
Rozsah pásikov AWG 7 - 7
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Brand Knipex
Váha kusu (g) 140
HS kód 8203200000
Type VDE Insulation Stripper

Popis

Insulation Stripper For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation up to Ø 5 mm or 10 mm². Easy adjustment to the required diameter of stranded wire with knurled screw and lock nut. - Stripping capacities in square millimetres: 10mm²- Stripping capacities (diametre): Ø 5.0mm- AWG: 8- VDE tested: yes

Čísla materiálu

Položka č. K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 11 06 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.