text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WIRE STRIPPERS 11 1101-160MM


Odstraňovač izolácie Na jednoduché, viacnásobné a jemne spletené vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou do Ø 5 mm alebo 10 mm². Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer plného alebo splietaného vodiča pomocou vrutu s ramenom a poistnej matice. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 10 mm²- Kapacita odizolovania (priemer): Ø 5,0 mm- AW

Položka č. K1011.100.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Priemer rozsahu pásu (mm) 5 - 5
Prierez rozsahu pásu (mm²) 10 - 10
Kryt rukoväte Poplastované
Samonastavovací Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 120
Type Insulation Stripper

Popis

Odstraňovač izolácie Na jednoduché, viacnásobné a jemne spletené vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou do Ø 5 mm alebo 10 mm². Jednoduché nastavenie na požadovaný priemer plného alebo splietaného vodiča pomocou vrutu s ramenom a poistnej matice. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 10 mm²- Kapacita odizolovania (priemer): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Čísla materiálu

Položka č. K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 11 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.