Nožnice na káble
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
4O407211
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
KNIP WIRE ROPE CUTTERS 170X60X22
Pridať do katalógu
Položka č.
4O407211
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
4
Max. prierez kábla (mm²)
7
Celková dĺžka (mm)
160
Konštrukcia rukoväte
Iné
Značka
Knipex
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
4
Max. prierez kábla (mm²)
7
Celková dĺžka (mm)
160
Konštrukcia rukoväte
Iné
Značka
Knipex
Type
Wire Rope Cutter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nožnice na oceľové laná Špeciálne optimalizované na presné rezanie pneumatikových kordov, oceľových lán do Ø 2 mm a káblov do Ø 2 mm. Ergonomický vďaka ľahkej konštrukcii a praktickému obmedzeniu otvárania. Kompaktné rozmery, nízka hmotnosť, vysoká úroveň výkonu. Vyrobené na intenzívne používanie: mimoriadne odolné a ľahké, len 175 g. Až o 30 % menšia fyzická námaha v porovnaní s nožnicami na oceľové laná rovnakej dĺžky. Konštrukcia s dvojitým skriňovým kĺbom pre vysokú úroveň stability. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 62 HRC. Pohodlná práca vďaka otváracej pružine. Počas prepravy zaistené blokovacím zariadením. Pre oceľové lano s Ø 4,00 / 1960 Nmm². - Rezná kapacita medené lano, viacžilové (priemer): Ø 4,0 mm.
Čísla materiálu
Položka č.
4O407211
EAN
4003773082354
UBB
500700732885
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
95 62 160