text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP WATER PUMP PLIERS 89 8901-250MM


Přesně frézované vymezovací drážky umožňuji nastavení v 5 polohách. žádné proklouznutí kloubu. Hořákový otvor dobře tvarově přizpůsobený pro šrouby a matky. Konstrukční odlehčení šroubu kloubu, proto žádné opotřebení šroubu zajišťuje minimální opotřebení šroubu. Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím. Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC při délce 250 mm: spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení. Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly.

Položka č. K1089.100.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 36
Počet nastavení 5
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 36
Počet nastavení 5
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 340
Type Water Pump Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K1089.100.250
EAN 4003773023067
UBB 419102154111
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 89 01 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.