text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP VOORSNYTANG 67 6701-160MM


Vysokopákové nožnice s koncovým rezaním S reznými hranami na mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Vysoký rezný výkon s malou námahou vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer)

Položka č. K1067.100.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 240
Type End Cutting Nipper

Popis

Vysokopákové nožnice s koncovým rezaním S reznými hranami na mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Vysoký rezný výkon s malou námahou vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,5 mm: Ø 3,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 67 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.