text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP UNI GRIP PLIERS 40 4004-250MM


Univerzálne úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. - Šírka zovretia kruhová: 35 mm- Upínacia šírka štvorcová: 30 mm- Šírka upnutia šesťhran: 32 mm

Položka č. K1040.400.250
Vhodné pre Universal
Celková dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 35
Značka Knipex
Váha kusu (g) 490
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Universal
Celková dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 35
Značka Knipex
Váha kusu (g) 490
Type Universal Grip Pliers

Popis

Univerzálne úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. - Šírka zovretia kruhová: 35 mm- Upínacia šírka štvorcová: 30 mm- Šírka upnutia šesťhran: 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1040.400.250
EAN 4003773002710
UBB 419102156769
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 40 04 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.