Krimpovacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Krimpovacie kliešte
Krimpovacie kliešte
0B120293
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
KNIP TWISTOR16 CRMPNG PLRS SA 240X80X26
Pridať do katalógu
Položka č.
0B120293
Vhodné pre
Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm)
200
Tvar stlačenia
Štvorcová kompresia
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje)
Áno
Prierez (mm²)
0.14 - 16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre
Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm)
200
Tvar stlačenia
Štvorcová kompresia
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje)
Áno
Prierez (mm²)
0.14 - 16
Počet priložených vložiek
1
Značka
Knipex
Type
Crimping Pliers
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krimpovacia hlava KNIPEX Twistor16® sa dá otáčať o 360°, s 8 polohami aretácie. Štvorcový lisovací profil, vysoký rozsah kapacity od 0,14 do 16 mm². Drôtené koncovky možno lisovať takmer z akejkoľvek pracovnej polohy. Krimpovacie kliešte sa automaticky prispôsobujú rôznym prierezom. Krimpovací otvor prístupný z oboch strán, možno vkladať mimoriadne dlhé drôtené kovania. Možnosť lisovania zdvojených drôtených kovaní až do 2 x 6 mm². Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (odblokovateľnému). Ľahký a praktický nástroj, manuálna sila posilnená prepínacím pákovým mechanizmom. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,14 - 16 mm²- AWG: 26 - 6 Počet lisovacích profilov: 0,14 - 16 mm²: 1
Čísla materiálu
Položka č.
0B120293
EAN
4003773082729
UBB
500700731226
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
97 53 18