text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TWISTCUT CRRGTD PIPECTTR 344X115X31

Položka č. 3F844459
Dĺžka (mm) 100
Priemer rúrky (mm) 13 - 32
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno

technické údaje

Dĺžka (mm) 100
Priemer rúrky (mm) 13 - 32
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Priemer rozsahu pásu (mm) 13 - 32
Vhodné pre viacvrstvové kompozitné rúry Nie
S rýchlym nastavením Nie
Počet rezných kotúčov 0
Teleskopický Nie
Značka Knipex
HS kód 82119200
Type Pipe Cutter in Blister Pack

Popis

KNIPEX TwistCut® Na spoľahlivé a rýchle rezanie mnohých plastových korugovaných rúr s univerzálnym rozsahom kapacít od Ø 13 do 32 mm. na korugované plastové rúry so šírkou hrebeňa do 2,7 mm. Žiadne poškodenie vnútorných káblov alebo rúrok. Oddeľte aj mäkšie, pružné plastové vlnité rúry: Pri rezaní vyvíjajte na TwistCut® malý tlak, aby nedošlo k deformácii vlnitej rúry. Jednoduché vkladanie, spoľahlivé a ľahké rezanie bez odpadu. Presný rez bez poškodenia vďaka jedinečnému usporiadaniu nožov s bočným vedením. Dobrá prístupnosť vďaka štíhlemu dizajnu. - Rezné kapacity (priemer): Ø 13 - 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. 3F844459
EAN 4003773082286
UBB 500700732471
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 90 22 01 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.