text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TOOL CASE FOR ELECTRONICS 210 MM


Kufrík pre kliešte na elektroniku Rozmery v uzavretom stave (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm. 8 dielov, obsahuje 2 kliešte na elektroniku a 6 skrutkovačov na elektroniku. praktický úložný box, plast odolný proti nárazom, s penovou vložkou. Obsah: Obsahuje: 1 x 35 22 115 KNIPEX kliešte na elektroniku s krabicovým kĺbom (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX diagon

Položka č. 2I666312
Farba čierna
Šírka 215
Dizajn Prípad
Výška 50
Hĺbka 160
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 215
Dizajn Prípad
Výška 50
Hĺbka 160
Trieda kvality Iné
Materiál Plast
Súprava pre elektrikárov Áno
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Počet krížových skrutkovačov PH 1
Počet krížových skrutkovačov PZ 1
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Celkový počet nástrojov 8
Počet klieští 2
Odnímateľný zásobník Nie
Celkový počet priehradiek 8
S penou Áno
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex
Type Tool Case

Popis

Kufrík pre kliešte na elektroniku Rozmery v uzavretom stave (š x v x h): 215 x 160 x 50 mm. 8 dielov, obsahuje 2 kliešte na elektroniku a 6 skrutkovačov na elektroniku. praktický úložný box, plast odolný proti nárazom, s penovou vložkou. Obsah: Obsahuje: 1 x 35 22 115 KNIPEX kliešte na elektroniku s krabicovým kĺbom (115 mm), 1 x 77 02 115 KNIPEX diagonálne štípacie kliešte na elektroniku s krabicovým kĺbom (115 mm), 1 x 118008 Wera mikroskrutkovače pre skrutky s drážkou 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera mikroskrutkovače pre skrutky s drážkou 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Skrutkovače Wera Micro pre skrutky s drážkou 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Skrutkovače Wera Micro pre skrutky s drážkou 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Skrutkovače Wera Micro pre skrutky s krížovým zapustením Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Skrutkovače Wera Micro pre skrutky s krížovým zapustením Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm),

Čísla materiálu

Položka č. 2I666312
EAN 4003773033073
UBB 500513373711
UNSPSC 27112137
Číslo materiálu výrobcu 00 20 18
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.