text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP TF DIA.CUTT.73 7372180


KNIPEX TwinForce® Vynikajúce vysokopákové diagonálne nožnice s patentovaným dvojitým kĺbom. Ideálny prenos sily vďaka konštrukcii s dvojitým kĺbom. Spoľahlivo reže všetky typy drôtu vrátane oceľovej pásky. Na hrubé alebo veľmi jemné rezanie. Nízky náraz pri rezaní: šetrný k rukám. Znižuje sa napätie svalov a šliach. Na pohodlné rezanie, opakované rezani

Položka č. K1073.201.180
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 304
Type High Performance Diagonal Cutter

Popis

KNIPEX TwinForce® Vynikajúce vysokopákové diagonálne nožnice s patentovaným dvojitým kĺbom. Ideálny prenos sily vďaka konštrukcii s dvojitým kĺbom. Spoľahlivo reže všetky typy drôtu vrátane oceľovej pásky. Na hrubé alebo veľmi jemné rezanie. Nízky náraz pri rezaní: šetrný k rukám. Znižuje sa napätie svalov a šliach. Na pohodlné rezanie, opakované rezanie alebo extrémne náročné rezacie práce. Vysoký stupeň stability a nulový spätný ráz vďaka presne vyfrézovaným kovaným osiam. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,5 mm: Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1073.201.180
EAN 4003773074779
UBB 500618687619
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 73 72 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.