text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 951 9516-200MM

Nie je skladom

Pro řezání kabelů z Cu a Al. Není vhodné pro ocelový drát a měděné vodiče tažené natvrdo. Kalené břity s precizním výbrusem. Stříhají hladce a čistě aniž by mačkaly. Snadné ustřižení při obsluze jednou rukou. S přípravným a dokončovacím řezem (1. a 2. břit) mohou být stříhány i kabely s průměrem větším než Ø 20 mm. Vynaložení malé námahy díky příznivému převodovému poměru a speciální geometrii břitů. Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím. Seřizovatelný šroubovaný čep kloubu, samosvorný. Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji.

Položka č. K1161.610.200
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 20
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 200
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 20
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 200
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné pre plné vodiče Nie
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 340
Type Cable Shear

Čísla materiálu

Položka č. K1161.610.200
EAN 4003773026761
UBB 240106093604
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 16 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.