text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7491-250MM


Stredový rezač s vysokým pákovým efektom S integrovanou kovanou osou pre vysoké zaťaženie. S presnými reznými hranami na mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Strihá hrubé drôty s menšou námahou ako iné diagonálne štiepačky rovnakej dĺžky. Centrické presné rezné hrany. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a pre

Položka č. K1074.190.250
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Popis

Stredový rezač s vysokým pákovým efektom S integrovanou kovanou osou pre vysoké zaťaženie. S presnými reznými hranami na mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Strihá hrubé drôty s menšou námahou ako iné diagonálne štiepačky rovnakej dĺžky. Centrické presné rezné hrany. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 64 HRC. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 5 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 91 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.