text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7412-180MM


Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. s otváracou pružinou, v prípade potreby sa

Položka č. K1074.121.180
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 210
Type High Leverage Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

Popis

Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. s otváracou pružinou, v prípade potreby sa aktivuje. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm: Ø 2,7 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.121.180
EAN 4003773060192
UBB 500505729946
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 12 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.