text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7412 160MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. s otváracou pružinou, v prípade potreby

Numéro d'article K1074.121.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Emballé par 1

Spécifications

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 209
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

La description

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. s otváracou pružinou, v prípade potreby sa aktivuje. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm: Ø 2,5 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,0 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 12 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.