text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7407-250MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtov vrátane klavírneho drôtu. 250 mm dlhý diagonálny rezač je vhodný na medené vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,0 mm- testované podľa VDE: áno

Article number K1074.700.250
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 460
HS kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Description

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtov vrátane klavírneho drôtu. 250 mm dlhý diagonálny rezač je vhodný na medené vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,0 mm- testované podľa VDE: áno

Article numbers

Article number K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 07 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.