text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7407-200MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), pre všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (pr

Položka č. K1074.700.200
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 330
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Popis

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), pre všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 07 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.