text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7406-250MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtov vrátane klavírneho drôtu. 250 mm dlhý diagonálny rezač je vhodný

Položka č. K1074.600.250
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 472
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter

Popis

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtov vrátane klavírneho drôtu. 250 mm dlhý diagonálny rezač je vhodný na medené vodiče do 16 mm² a hliníkové vodiče do 35 mm². - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,0 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1074.600.250
EAN 4003773041955
UBB 419104300514
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 06 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.