text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7406-200MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), pre všetky druhy drôtov vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- testované podľa VDE: áno

Položka č. K1074.600.200
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 295
HS kód 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Popis

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), pre všetky druhy drôtov vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1074.600.200
EAN 4003773033820
UBB 419104212412
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 06 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.