text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7405-200MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (pri

Položka č. K1074.500.200
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 285
Type High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Popis

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.500.200
EAN 4003773035367
UBB 419104211919
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 05 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.