text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7402-200MM


Diagonálny rezač s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priem

Položka č. K1074.200.200
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 290
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Popis

Diagonálny rezač s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,2 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 02 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.