text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7402-180MM


Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (pri

Položka č. K1074.200.180
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 245
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Popis

Diagonálne nožnice s vysokou pákou Na veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,8 mm: Ø 2,7 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.200.180
EAN 4003773023074
UBB 419104210846
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 02 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.