text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7402-160MM


Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm: Ø 2,5 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,0 mm

Article number K1074.200.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
HS kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Description

Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,4 mm: Ø 2,5 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 2,0 mm

Article numbers

Article number K1074.200.160
EAN 4003773023081
UBB 419104210762
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 02 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.