text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7402-140MM


Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,1 mm: Ø 2,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 1,5 mm

Položka č. K1074.200.140
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 150
HS kód 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Popis

Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,1 mm: Ø 2,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 1,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.200.140
EAN 4003773042419
UBB 419104289154
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 02 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.