text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7401-250MM


Pro nejvyšší, trvalé namáhání. Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů, převodového poměru a ergonomickému tvaru rukojetí. Precizní střihání dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pianového drátu. Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji. Boční štípací kleště dlouhé 250 mm jsou vhodné pro měděné vodiče do průřezu 16 mm² a hliníkové vodiče do průřezu 35 mm².

Položka č. K1074.100.250
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
Type High Leverage Diagonal Cutter Plastic Coated Handle

Čísla materiálu

Položka č. K1074.100.250
EAN 4003773034063
UBB 419104210507
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 01 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.