text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP STREDOVÉ ŠTIK.KLIE. 7401-140MM


Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (prieme

Položka č. K1074.100.140
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 130
Type High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Vysoký pákový diagonálny rezač Pre veľmi náročné, nepretržité používanie. Vysoký rezný výkon pri minimálnej námahe vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené (tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC), na všetky druhy drôtu vrátane klavírneho drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,1 mm: Ø 2,0 mm- Rezné kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 1,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1074.100.140
EAN 4003773039747
UBB 419104210192
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 74 01 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.