text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VON.90° 4921A21 165MM


Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružin

Položka č. K1054.210.021
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 165
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 165
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 181
Type Precision External Circlip Pliers

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a zachytená. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 19 - 60 mm - hroty (priemer): 1,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 49 21 A21
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.