text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VON.90° 4921A11 130MM


Presné kliešte na okružné spoje s vysokou záťažou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružina,

Položka č. K1054.210.011
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 10 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 10 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 102
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou záťažou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a zachytená. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 10 - 25 mm - hroty (priemer): 1,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 49 21 A11
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.