text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VON.90° 4921A01 130MM


Presné kliešte na okružné spoje s vysokou záťažou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a zachytená. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): 0,9 mm

Položka č. K1054.210.001
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
HS kód 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou záťažou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a zachytená. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5254 B, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): 0,9 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1054.210.001
EAN 4003773048817
UBB 500501358187
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 49 21 A01
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.