text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VON.49 4911A 0 140MM


Presné kliešte na okružné kliešte vysoká odolnosť v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. s ochranou proti nadmernému roztiahnutiu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, nulová vôľa pri pr

Položka č. K1049.110.000
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 3 - 10
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Presné kliešte na okružné kliešte vysoká odolnosť v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. s ochranou proti nadmernému roztiahnutiu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, nulová vôľa pri práci klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a uchytená. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. Štíhly štýl hlavy umožňuje použitie v stiesnených priestoroch. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 3 - 10 mm - hroty (priemer): 0,9 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 49 11 A0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.