text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ44 4421J31215MM

Položka č. K1044.120.031
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 215
Rozsah upínania (mm) 40 - 100
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 215
Rozsah upínania (mm) 40 - 100
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť otvoru: Ø 40 - 100 mm - hroty (priemer): Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1044.120.031
EAN 4003773033769
UBB 419100361148
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 21 J31
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.