text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ44 4421J11130MM


Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť otvoru: Ø 12 - 25 mm - hroty (priemer): Ø 1,3 mm.

Položka č. K1044.120.011
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 12 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 130
Rozsah upínania (mm) 12 - 25
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5256 D, čeľuste pod uhlom 90°. - Veľkosť otvoru: Ø 12 - 25 mm - hroty (priemer): Ø 1,3 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1044.120.011
EAN 4003773022886
UBB 419100360983
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 21 J11
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.