text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ44 4420J61600MM


Kliešte s poistným krúžkom S poistným zariadením, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5256 D, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť otvoru: Ø 252 - 400 mm- Hroty (priemer): Ø 4,5 mm

Položka č. K1044.020.600
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 600
Rozsah upínania (mm) 252 - 400
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 600
Rozsah upínania (mm) 252 - 400
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1480
Type Circlip Pliers

Popis

Kliešte s poistným krúžkom S poistným zariadením, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5256 D, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť otvoru: Ø 252 - 400 mm- Hroty (priemer): Ø 4,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1044.020.600
EAN 4003773024965
UBB 240100027988
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 20 J61
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.