text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ44 4420J51590MM

Na objednávku

Obvodové kliešte S aretáciou, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5256 D, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť otvoru: Ø 122 - 300 mm- Hroty (priemer): Ø 3,5 mm

Položka č. K1044.020.590
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 590
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 590
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1480
Type Circlip Pliers

Popis

Obvodové kliešte S aretáciou, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5256 D, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť otvoru: Ø 122 - 300 mm- Hroty (priemer): Ø 3,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1044.020.590
EAN 4003773024958
UBB 240100027806
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 20 J51
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.