text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ44 4410J5570MM


Kliešte s poistným krúžkom S poistným zariadením, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. rovné hroty. DIN 5256 C, rovné vymeniteľné hroty. - Veľkosť otvoru: Ø 122 - 300 mm- Hroty (priemer): Ø 3,5 mm.

Položka č. K1044.010.570
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 570
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 570
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1420
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Popis

Kliešte s poistným krúžkom S poistným zariadením, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. rovné hroty. DIN 5256 C, rovné vymeniteľné hroty. - Veľkosť otvoru: Ø 122 - 300 mm- Hroty (priemer): Ø 3,5 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1044.010.570
EAN 4003773024910
UBB 240100027640
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 44 10 J5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.