text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ.48 484811J 2 180MM


Presné kliešte na okružné spoje s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva

Položka č. K1059.110.002
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 175
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5256 C, rovné čeľuste. - Veľkosť otvoru: Ø 19 - 60 mm- hroty (priemer): Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1059.110.002
EAN 4003773048534
UBB 500501356694
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 11 J2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.