text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEG.KLIE.VNÚ.48 4811J 0 140MM


Presné kliešte na okružné kliešte s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstv

Položka č. K1059.110.000
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 8 - 13
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 8 - 13
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Presné kliešte na okružné kliešte s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5256 C, rovné čeľuste. - Veľkosť otvoru: Ø 8 - 13 mm- hroty (priemer): Ø 0,9 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 11 J0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.