text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEEGERRTNG 46 4620A51580MM


Obvodové kliešte S aretáciou, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5254 B, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť hriadeľa: Ø 122 - 300 mm- Hroty (priemer): 3,5 mm.

Numéro d'article K1046.020.580
Dizajn Pravouhlé
Dĺžka (mm) 570
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Pravouhlé
Dĺžka (mm) 570
Rozsah upínania (mm) 122 - 300
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1500
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Obvodové kliešte S aretáciou, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5254 B, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť hriadeľa: Ø 122 - 300 mm- Hroty (priemer): 3,5 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article K1046.020.580
EAN 4003773025023
UBB 240100029133
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 20 A51
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.