text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEEGERRTNG 46 4611A2180MM


Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 19 - 60 mm - hroty (priemer): Ø 1,8 mm.

Položka č. K1046.110.002
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Rozsah upínania (mm) 19 - 60
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
HS kód 8203200000
Type External Circlip Pliers for Shaft

Popis

Kliešte na poistné krúžky Pevný štýl, kované. Nekĺzavé, pevné hroty. DIN 5254 A, rovné čeľuste. - Veľkosť hriadeľa: Ø 19 - 60 mm - hroty (priemer): Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1046.110.002
EAN 4003773022916
UBB 419100371956
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 46 11 A2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.