text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROUND NOSE PLIERS 22 2201-140MM


Kliešte s okrúhlymi čeľusťami, okrúhle, krátke, jemne brúsené. Vhodné na ohýbanie a uchopovanie okrúhlych obrobkov. Ideálne na ohýbanie drôtených slučiek. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Hrúbka hrotov (T2): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 28,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Položka č. K1022.100.140
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 28
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
HS kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Popis

Kliešte s okrúhlymi čeľusťami, okrúhle, krátke, jemne brúsené. Vhodné na ohýbanie a uchopovanie okrúhlych obrobkov. Ideálne na ohýbanie drôtených slučiek. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Hrúbka hrotov (T2): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 2,5 mm: 28,0 mm- Šírka hlavy (W3): 16,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1022.100.140
EAN 4003773022800
UBB 419100040213
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 22 01 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.