text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 92 3764-150


Univerzálna pinzeta S izolovanými rukoväťami na prácu na elektrických inštaláciách: bezpečnosť do 1000 V. Pre širokú škálu požiadaviek a aplikácií v elektronickom priemysle. Antimagnetická, aby sa zabránilo elektromagnetickému poškodeniu. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: extrémne pevná a veľmi dobre odolná voči rôznym atmosférickým prostrediam a mnohým korozívnym materiálom. K dispozícii aj ako súprava (92 00 04). - Povrchová úprava: šikmá 30°- Šírka hrotov (A): 1 mm- Šírka hrotov (B): Odolnosť voči korózii: áno- Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá- Testované na ESD: nie- Testované na VDE: nie- Sektory: Priemyselná elektronika- Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)- Správanie: izolované

Položka č. K1138.923.764
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Poniklovaný Nie
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Pružinová pinzeta/prípravok na uchopenie Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 35
HS kód 8203200000
Type Precision Tweezer

Popis

Univerzálna pinzeta S izolovanými rukoväťami na prácu na elektrických inštaláciách: bezpečnosť do 1000 V. Pre širokú škálu požiadaviek a aplikácií v elektronickom priemysle. Antimagnetická, aby sa zabránilo elektromagnetickému poškodeniu. Vysokokvalitná nehrdzavejúca oceľ: extrémne pevná a veľmi dobre odolná voči rôznym atmosférickým prostrediam a mnohým korozívnym materiálom. K dispozícii aj ako súprava (92 00 04). - Povrchová úprava: šikmá 30°- Šírka hrotov (A): 1 mm- Šírka hrotov (B): Odolnosť voči korózii: áno- Odolnosť voči kyselinám: veľmi dobrá- Testované na ESD: nie- Testované na VDE: nie- Sektory: Priemyselná elektronika- Magnetické: nemagnetizovateľné (80%)- Správanie: izolované

Čísla materiálu

Položka č. K1138.923.764
EAN 4003773054856
UBB 500505989730
UNSPSC 27112105
Číslo materiálu výrobcu 92 37 64
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.