text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRAEZISIONSPINZETTE NADEL ESD 170MM


Universalpinzette ESD Für den sicheren Umgang mit elektronischen Werkstücken: gleicht elektrische Potentialunterschiede zwischen ihrem Benutzer und den Werkstücken kontrolliert aus. ESD-geprüfte, schwarze Epoxidharzbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. Für die Elektronik- und Feinmechanikindustrie. Antimagnetisch, um elektromagnetische Schäden zu vermeiden. Vielfältige Ausführungen: gerade, abgewinkelt, Griffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen. Der hochwertige rostfreie Stahl gewährleistet extreme Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Witterungseinflüssen und viele korrosive Materialien. Auch als Set erhältlich (92 00 01 ESD). - Oberfläche: mattiert- Ausführung: gerade- Spitzenbreite (A): 0,4mm- Spitzenbreite (B): 0,5mm- Pinzettenspitzenausführung: spitz- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: ja - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: elektrisch ableitfähig

Numéro d'article 2E714315
Form Gerade
Antimagnetisch Ja
Vernickelt Nein
Länge (mm) 135
Marke Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Form Gerade
Antimagnetisch Ja
Vernickelt Nein
Länge (mm) 135
Marke Knipex
Warennummer 82032000
Type Precision Tweezer

La description

Universalpinzette ESD Für den sicheren Umgang mit elektronischen Werkstücken: gleicht elektrische Potentialunterschiede zwischen ihrem Benutzer und den Werkstücken kontrolliert aus. ESD-geprüfte, schwarze Epoxidharzbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. Für die Elektronik- und Feinmechanikindustrie. Antimagnetisch, um elektromagnetische Schäden zu vermeiden. Vielfältige Ausführungen: gerade, abgewinkelt, Griffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit Nadelspitzen, schmalen oder stumpfen Spitzen. Der hochwertige rostfreie Stahl gewährleistet extreme Zähigkeit und sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen eine Vielzahl von Witterungseinflüssen und viele korrosive Materialien. Auch als Set erhältlich (92 00 01 ESD). - Oberfläche: mattiert- Ausführung: gerade- Spitzenbreite (A): 0,4mm- Spitzenbreite (B): 0,5mm- Pinzettenspitzenausführung: spitz- Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: sehr gut- ESD-geprüft: ja - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik- Magnetisch: nicht magnetisierbar (80%)- Verhalten: elektrisch ableitfähig

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E714315
EAN 4003773054801
UBB 500513365972
UNSPSC 27112105
N° Article du fabricant 92 28 72 ESD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.