text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 165MM


Presné kliešte na okružné kliešte vysoká odolnosť v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na

Article number 1G361445
Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 165
Spannbereich (mm) 19 - 60
Packed per 1

Specifications

Ausführung Rechtwinklig
Isoliert Ja
mit Feder Ja
Länge (mm) 165
Spannbereich (mm) 19 - 60
Geeignet für Außensicherungsringe Nein
Marke Knipex
Type Precision Circlip Pliers

Description

Presné kliešte na okružné kliešte vysoká odolnosť v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi na spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. s ochranou proti nadmernému rozšíreniu (nastaviteľná pomocou koncového dorazu). nastavenie pomocou šesťhrannej skrutky. ideálne na sériovú výrobu, pretože sa účinne zabraňuje nadmernému rozšíreniu krúžkov.

Article numbers

Article number 1G361445
EAN 4003773080695
UBB 500641748941
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  48 41 J21
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.