text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29

Položka č. 5Z184176
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čeľustí (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čeľustí (mm) 46
Konštrukcia rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Type Pliers Wrench

Popis

Kliešťový kľúč nahrádza potrebu sád metrických a imperiálnych kľúčov. hladké čeľuste pre montáž pokovovaných armatúr bez poškodenia - práca priamo na chróme! Praktická stupnica nastavenia: Laserom vyrezaná (metrická a imperiálna) stupnica umožňuje prednastavenie na šírku naprieč plochami. Skvelé na uchopovanie, pridržiavanie, lisovanie a ohýbanie obrobkov. Prítlak čeľustí s nulovou vôľou zabraňuje poškodeniu hrán citlivých povrchov. Nedochádza k neúmyselnému posunu uchopovacích čeľustí a k preklzávaniu kĺbu. Rovnobežné čeľuste poskytujú pevnejší úchop, ich konštrukcia umožňuje flexibilné nastavenie všetkých šírok až do určenej maximálnej veľkosti. Princíp západkového typu umožňuje rýchle a jednoduché uťahovanie a uvoľňovanie všetkých skrutkových spojov. Vysoký prevod páky pre silnú silu uchopenia. - Hrúbka čeľuste (kĺb) (B2): Hrúbka kĺbu (B3): 8,0 mm: Hrúbka hrotov (B1): 14,0 mm: 8,0 mm- Polohy nastavenia: 19- Kapacita pre matice: Ø 2- Kapacita pre matice: 52 mm

Čísla materiálu

Položka č. 5Z184176
EAN 4003773082408
UBB 500700729261
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 86 06 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.