text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopujú jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové úchopy na uchopenie plochého a okrúhleho materi

Položka č. 6O822360
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Rozsah pásikov AWG 1/0 - 1/0 AWG
Priemer rozsahu pásu (mm) 15 - 15
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.5 - 2.5
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Značka Knipex
Type Electrical Installation Pliers

Popis

Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopujú jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové úchopy na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu. Jasne zrezaný vonkajší okraj na úchopových plochách na prácu na zapustených rozvodných skrinkách a odstraňovanie otrepov z priechodných otvorov. Odstraňovacie otvory pre vodiče s veľkosťou 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovacia matrica pre koncovky vodičov 0,5 - 2,5 mm². Káblové nožnice s (indukčne kalenými) presnými reznými hranami na medené a hliníkové káble do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhle rozmery pre ľahký prístup. Skrutkový kĺb: presné ovládanie klieští s nulovou vôľou. - Rezná kapacita medených káblov, viacžilových: Ø 15 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 50 mm²- Kapacita odizolovania jednotlivých vlákien: Kapacita v štvorcových milimetroch: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0

Čísla materiálu

Položka č. 6O822360
EAN 4003773075080
UBB 500513362821
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 13 82 200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.